SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
高回転仕様
エアーレギュレーター内蔵
用途
マジックタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)
135
質量(kg)
0.52
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17500
取付ねじ径(B)
M6
騒音値(dB)
82A
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.423
エアーインレット
0.25
振動
9.5
オービットダイヤ(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154729
SI-2110SH
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください