曜日別特売

コードレス・ポリッシャー (バッテリィー1個)

コードレス・ポリッシャー (バッテリィー1個) - SHINANO(信濃機販)

LEDライト付き
無断変速スイッチ
電池残量インジケーター付き

付属品Φ75mmマジックパッド・Φ80mmウレタンバフ・Φ80mmウールバフ・バッテリーパック(1個) ・専用充電器・サイドハンドル・キャンバスバッグ質量(kg)0.88(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8連続使用時間(分)【無負荷】低速時 約40/高速時 約30回転速度(min-1[r.p.m])低速時(L):0~2800、 高速時(H):0~7600電池リチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)バッテリー容量(mAh)2パッド径(Φmm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14155237SI-440P1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする