SHINANO(信濃機販)
コードレス・ポリッシャー (バッテリィー1個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155237
品番
SI-440P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LEDライト付き
無断変速スイッチ
電池残量インジケーター付き
付属品
Φ75mmマジックパッド・Φ80mmウレタンバフ・Φ80mmウールバフ・バッテリーパック(1個) ・専用充電器・サイドハンドル・キャンバスバッグ
質量(kg)
0.88(バッテリーパック含む)
電圧(V)
DC10.8
連続使用時間(分)
【無負荷】低速時 約40/高速時 約30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
低速時(L):0~2800、 高速時(H):0~7600
電池
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約90(満充電)
バッテリー容量(mAh)
2
パッド径(Φmm)
75