Richell(リッチェル)
バスカHA 洗面器
バスルームに調和して、心落ち着く空間づくり。
バスルームの壁面の色や素材感に合わせて、浴室をコーディネートできます。
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
高さ(mm)
100
容量(L)
4.4
径(mm)
325
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154537
-
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください