曜日別特売

リュクレ 腰かけ 35H

リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)リュクレ 腰かけ 35H - Richell(リッチェル)

美しく、機能的なこのフォルム。凹凸がなくお手入れしやすく、こだわりの座面形状の腰かけです。幅広な座面で、ゆったり座ることができます。体との接地面が多く、安定性があり、座り心地の良さにつながります。背面に高さがあり、座った時の安定感をサポートします。裏側の形状がフラットで、お手入れが簡単にできます。4本脚で通気性が良く、空気が流れやすいので、湿気がこもりません。脚はゴム付きで浴室の床をキズつけにくいです。浴室カウンターが40cmの方や、シャワー派の方にオススメです。

グレー高さ(mm)390耐荷重(kg)100縦(mm)335横(mm)380座面高さ(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14154519-
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする