SHINANO(信濃機販)
ストレートグラインダー コレット
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット使用
6mmコレットタイプ
排気方向
側方
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
346
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:6Φ軸付き
全高(mm)
48
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
騒音値(dB)
83.5A
空気消費量(m
3
/min)
0.373
スロットル方式
レバー
軸(mm)
6コレット
振動
2.86m/s2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155201
SI-SG3-CL
14000
0.373
346
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください