SHINANO(信濃機販)
ストレートグラインダー コレット
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。
セーフティレバー付。
ゴムカバー付。
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)
217
質量(kg)
0.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
88/(99)A
空気消費量(m
3
/min)
0.713
コレットサイズ(mm)
3
振動
4.9/0.9m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155185
SI-2015A-3
¥
36,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください