SHINANO(信濃機販)
ダイグラインダー ストレート
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット採用
ワイプホースAssy付
高耐久タイプ
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:6Φ軸付き
騒音値(dB)
77.5A
軸(mm)
6コレット
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全高(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
スロットル方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155106
SI-SG20E-6LL
248
62
28000
0.413
レバー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14155115
SI-SG20E-6RL
316
36
26000
0.303
ロータリー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください