SHINANO(信濃機販)
ダイグラインダー ストレート
排気方向
後方
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
307
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:6Φ軸付き
全高(mm)
67
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
騒音値(dB)
83A
空気消費量(m
3
/min)
0.753
スロットル方式
レバー
軸(mm)
6コレット
振動
2.66m/s3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155131
SI-SG40E-6LL
25000
0.753
307
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください