SHINANO(信濃機販)
ダイグラインダー ストレート
高速研削型
セーフティレバー付
後方排気式
ホース内径(Φmm)
6.5
コレットサイズ(mm)
3
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155088
SI-2002EX-3
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
151
0.37
25000
84/(95)A
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14155097
SI-2012EX-3
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ2本
170
0.6
22000
87/(98)A
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください