SHINANO(信濃機販)
ダイグラインダー ストレート
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット使用
ワイプホースAssy付
排気方向
後方
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
サイズ
インレット:NPT 1/4
全高(mm)
67
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.833
スロットル方式
レバー
軸(mm)
6コレット
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
騒音値(dB)
全長(mm)
振動
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155140
SI-SG60E-6L
25000
0.833
81.5A
187
3.63m/s3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14155149
SI-SG60E-6LL
25000
0.833
80.5A
322
2.44m/s5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください