SHINANO(信濃機販)
ディスクグランダー Φ125mm
高耐久性の高品質ギア使用
スピンドルトップボタン付き
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
285
質量(kg)
2.04
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:125×6×22
全高(mm)
全高95
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
騒音値(dB)
85.5A
空気消費量(m
3
/min)
0.883
スロットル方式
レバータイプ
振動
7.56m/s2
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155219
SI-AG5-A3L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください