SHINANO(信濃機販)
マイクログラインダー
スーパーミニグラインダー
一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。
ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。
ペンシル感覚の超ミニタイプ。
アングルタイプ
後方排気用ホース付
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ
全長(mm)
113
質量(kg)
0.23
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
71/(82)A
空気消費量(m
3
/min)
0.193
回転数
20000r.p.m.
軸(mm)
スピンドル:7
振動
0.9/0.3m/s2
コンプレッサー(kW)
1.5
ディスク寸法(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155210
SI-2050AG
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください