SHINANO(信濃機販)
アングルダイグラインダー
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット使用
ワイプホースAssy付
6mmコレットタイプ
全長(mm)
196
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:6Φ軸付き
全高(mm)
82
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
騒音値(dB)
75.5A
空気消費量(m
3
/min)
0.413
スロットル方式
レバー
軸(mm)
6コレット
振動
2.74m/s2
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155167
SI-AG20E-6R
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください