SHINANO(信濃機販)
アングルダイグラインダー
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット使用
6mmコレットタイプ
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
170
質量(kg)
0.64
サイズ
インレット:NPT 1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
騒音値(dB)
84A
空気消費量(m
3
/min)
0.523
スロットル方式
ロータリースイッチタイプ
軸(mm)
6コレット
振動
7.97m/s2
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155176
SI-AG2-C2R
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください