SHINANO(信濃機販)
アングルダイグラインダー
エアーレギュレーター内蔵
3mmコレットタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)
157
質量(kg)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
空気消費量(m
3
/min)
0.393
コレットサイズ(mm)
3
振動
7.3/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155158
SI-2005-3
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください