SHINANO(信濃機販)
メカニカルソー
世界最小、最軽量!
小さくてもエンストなし!
ショートストロークタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
83/(94)A
空気消費量(m
3
/min)
0.293
振動
14.5/1.9m/s2
ストローク長(mm)
5
コンプレッサー(kW)
2
取付軸径(Φmm)
ヤスリ:5
無負荷往復回数(回/min)
10,500s.p.m.
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154851
SI-4740
¥
51,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください