曜日別特売

デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)

デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ) - CHINO(チノー)

DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。

入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ内容量1台
全6種類を絞り込む
制御方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14158965DB20100000-G0A調節計:オンオフパルス形
73,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
14158981DB20200000-G0A調節計:オンオフサーボ形 (標準負荷)
79,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
14158990DB20300000-G0A調節計:電流出力形
73,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
14158999DB20500000-G0A調節計:SSR駆動パルス形
73,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
14159008DB20600000-G0A調節計:電圧出力形
77,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
14159017DB20800000-G0A調節計:オンオフサーボ形 (微少負荷)
79,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする