デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
内容量1台
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。