CHINO(チノー)
配管用コントローラ(本体
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力
トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数
1点
機能
AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号
熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ
0~800℃(共通)
精度定格
測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期
約0.1秒
負荷電流(A)
許容:7
温度補償精度
基準点:±2
周期
パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14157407
LH100-NN
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14157416
LH110-NN
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください