CHINO(チノー)
グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ
DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
ケース色
グレー
外部出力
信号:デジタル入出力(無電圧接点入力)
モード
調節計:電圧出力形(高精度10V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14159385
DP10C0G000-G10
¥
521,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください