オスラム
直管LEDランプ 40W相当 昼光色
片側給電/電源内蔵タイプ
用途
直管40W相当
消費電力(W)
14
口金
G13
色温度(K)
6500(昼光色)
ランプ寿命
50000h
定格光束(Lm)
2200
内容量
1箱(4個)
注意
※定格入力電圧100-240V
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14162560
ST8A-1.2M14W/865
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る