曜日別特売

AG 18-8角バット ツヤ消し仕様

AG 18-8角バット ツヤ消し仕様 - AG(赤川器物製作所)

コストパフォーマンスに優れたバットです。

材質18-8ステンレス容量(L)10.7質量(g)1820外形寸法(mm)573×364×92規格4枚取底寸法(mm)500×290内容量1個
注意
※寸法や重量・容量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141562083370410.7
6,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする