曜日別特売

密閉出来る生ゴミキャニスター

密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン密閉出来る生ゴミキャニスター - シービージャパン

調理中も直接捨てられる、密閉できる生ゴミキャニスター。数日分の生ゴミをまとめて捨てられるだけでなく、嫌な臭いや、虫の発生も抑制出来ます。密閉パッキンで臭いを抑制。本体にフタを押し込むと余分な空気が抜けます。最後にフタの空気口を閉じれば簡単に密閉できます。ゴミ袋をセットしやすいリング付き。本体は汚れが落ちやすく丈夫なステンレス製。底面まで手が入るので隅々まで洗いやすく清潔に保てます。冷凍庫保存可能。

用途生ゴミの処理に。コンパクトな密閉ゴミ箱。材質ステンレス鋼、ABS樹脂、シリコーンゴム形状シルバー耐冷温度(℃)-20フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156357-S約260約11.5×13.5
2,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
14156366-M約360約11.5×20.8
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする