冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg

冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg - シービージャパン

お米の保存に最適な冷蔵庫保存ができる密閉米びつボトル。フタと注ぎ口で密閉できるので匂いの強いものや、虫からお米を守ります。容量1kg、6.5号分のお米が入り、冷蔵庫のポケットや野菜室に保存しやすいボトルサイズ。フタでお米と水の計量が可能。シリコーン製で広口の注ぎ口でお米を注ぎやすい。注ぎ口は簡単に着脱可能。パーツを分解して洗えるだけでなく、ガラスの底面まで洗いやすい。持ち運びやすいくびれ形状。

用途米びつ ライスストッカー お米保存容器 冷蔵庫用材質本体/ほうけい酸ガラス、フタ/アクリル樹脂・ABS樹脂・ステンレス鋼・シリコーンゴム直径(Φmm)約90高さ(mm)約270質量(g)約475容量(kg)1満水容量(L)約1.2温度差(℃)耐熱:120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156375-
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする