曜日別特売

アニボール 盛り付け簡単お弁当箱

アニボール 盛り付け簡単お弁当箱 - シービージャパンアニボール 盛り付け簡単お弁当箱 - シービージャパンアニボール 盛り付け簡単お弁当箱 - シービージャパンアニボール 盛り付け簡単お弁当箱 - シービージャパンアニボール 盛り付け簡単お弁当箱 - シービージャパンアニボール 盛り付け簡単お弁当箱 - シービージャパン

蓋がドーム型だから盛り付けやすい!アニマルデザインがかわいいお弁当箱。コンパクトな400mlサイズ。キッズにもおすすめのランチボックスです。中仕切り一体成型。パッキン一体型で本体と蓋の2パーツなので洗いやすい。汁漏れ・味移りがしにくいダブルシーリング構造。4点でしっかりロック。食洗機対応。電子レンジ対応。(※蓋を外してください。)

用途女性用 子供用 キッズ お弁当箱 ランチボックス 1段材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー容量(mL)約400質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×10.6×5.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156217-イヌボール
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
14156226-シロクマボール
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
14156235-ネコボール
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする