曜日別特売

アニボール 保冷ランチ巾着

アニボール 保冷ランチ巾着 - シービージャパンアニボール 保冷ランチ巾着 - シービージャパンアニボール 保冷ランチ巾着 - シービージャパン

ふわふわな触り心地。かわいいアニマルデザインの保冷機能付きランチ巾着。500mlのペットボトルなら2本入るサイズ感。洗濯機で丸洗い可能。(洗濯ネットに入れて標準コースでご使用ください。)お弁当入れ以外にも小物入れとしてもオススメです。

用途ランチバッグ お弁当袋 巾着袋材質表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%、紐/ポリエステル100%質量(g)約56容量(L)約1.4寸法(cm)約26×18×1.5(耳を除く)保冷効力(℃)5→19以下/3時間(※保冷効力は目安です。保証するものではありません)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156251-イヌボール
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
14156260-シロクマボール
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
14156269-ネコボール
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする