コケそうじイシクラゲ用 濃縮液

コケそうじイシクラゲ用 濃縮液 - パネフリ工業
(1件のレビュー)

お庭や駐車場のイシクラゲを駆除、濃くて良く効く、浸透しやすく速効性アップ。
環境にも生物にもやさしい!主成分は天然由来のグレープフルーツ種子抽出物(GSE)と尿素です。化粧品等に使用されている尿素には、液剤をイシクラゲに浸透させる効果があり、より早く枯死させます。農薬 成分を一切含んでいないため、安心してお庭や駐車場にもお使いいただけます。
効果をアップした「イシクラゲ用」が登場!尿素パワーで、諦めていた頑固なイシクラゲを退治し、枯れるまでの時間が短縮されます

用途
イシクラゲが湿潤して膨らんだ状態のときに散布してください。乾燥した状態では効き目がありません。
雨天は避け、また散布後2~3日程度雨の降らない日を選んで散布ください。雨が降りますと効果が薄まります。
イシクラゲに向け、全体に行き渡るようにたっぷり散布します。散布後はそのまま放置します。
数時間から2日後にイシクラゲが茶褐色に枯れ始めます。変化が見られない場合や部分的に緑色が残っている場合は散布を繰り返してください。
枯れて小さくなりますが消えて無くなりませんので、気になる場合はかき集めて取り除いてください。
【希釈方法】
本品1に対して水4を加え、よくかき混ぜて5倍の希釈液を作ります。濃縮液をそのまま使用しないでください。
ハンドスプレーや噴霧器に入れてご使用ください。ジョウロは無駄な散布になるためおすすめしません。
容量(mL)500主原料グレープフルーツ種子抽出物、尿素内容量1個(500mL)
注意
※本品がかかると、お花や野菜など、作物を枯らしてしまいます。
※イシクラゲ以外には掛からないよう十分注意してください。万一掛かってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。
※農薬ではありません。非農耕地専用です。
※夏場など高温期での使用は、気温の低い早朝の時間帯に行うことをお勧めします。
※眼に入ったり、皮膚に着いた時は水で洗い流してください。
※飲み込んだ場合はよくうがいをして、水を飲んでください。
※異常を感じる場合は医師による診察を受けてください。
※保管する場所は直射日光を避け、子どもの手が届かない冷暗所に保管してください。
※禁止事項:魚毒性があります。濃縮液をそのまま河川などに捨てないでください。
※パッケージは予告なく変更されることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14162621-
オープン
4,980
5,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: イシクラゲ除去
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使用していないですがイシクラゲ専用との事ですので期待は大です。しつこいイシクラゲ完全に除去したいですね。使用前なので期待を込めて☆4つにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする