Raspberry Pi SSD Kit 512GB

Raspberry Pi SSD Kit 512GB - Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GB - Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GB - Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GB - Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GB - Raspberry Pi

Raspberry Pi SSD 512GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。
付属のRaspberry Pi SSD 512GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に50000 IOPs、4KBランダム書き込み時に90000 IOPsの性能を発揮します。
Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。
【内容物】
1 x Raspberry Pi M.2 HAT+
1 x Raspberry Pi SSD 512GB

寸法(mm)2230(22×30)スロット形状:M key容量(GB)512 GBフォームファクタM.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14163208SC1676
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする