防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158

防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 - ベストアンサー

動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!

用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台内容量1セット
注意
※商品到着後、設置前に仮接続を行い、正常に動作することを確認した後ご使用ください。
※インターネット接続されない場合は、遠隔監視はご利用いただけません。
※インターネット接続される場合、「IPv6」及び「IPv4 over IPv6」は非対応です。
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、
※ 商品の知識、注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品画像はモニターによって多少色見え方が異なる恐れがございます。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。
※本製品に関する使用上の事故等は使用者の責任とご承知の程お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14160636life-158
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする