曜日別特売

水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き

水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き - 旭ハウス工業

ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。

用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)内容量1台
注意
※使用するには給排水工事・電気工事が必要です。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1415948910012039
305,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1415949810012038
301,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする