旭ハウス工業
簡易水洗タイプ 手洗式
足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。
用途
イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
仕様
手洗器
幅(mm)
870
質量(kg)
74
色
グリーン
高さ(mm)
2592
材質(本体)
ポリエチレン
奥行(mm)
1495
容量(L)
便槽:320
水タンク容量(L)
20
内容量
1台
注意
※こちらの商品にドアはついておりません。
※飲料水としての使用はできません。
※本体下部の満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14159541
10014018
¥
275,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
中国地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
四国地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
九州地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
1
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
離島
1
お送りできません