曜日別特売

LED□1200埋込乳白パネル

LED□1200埋込乳白パネル - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)169RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14164581NNF45851CLT94000白色器具:12310
290,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14164161NNF45852CLT93500温白色器具:12020
290,000
83,980
92,378(税込)
欠品中
返品不可
14164170NNF45853CLT93000電球色器具:11400
290,000
83,980
92,378(税込)
欠品中
返品不可
14164565NNF45850CLT95000昼白色器具:13220
290,000
83,980
92,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする