Panasonic(パナソニック)
LED電球 E17小型電球 広配光
(1件のレビュー)
長さ(mm)
67
質量(g)
34
周波数(Hz)
50/60相当
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.07
外径(mm)
35
光色
電球色相当(2700K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14164608
LDA4LGE17K4ESW2A1K
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください