MIKASA (ミカサ)
トレーニングポール 1本セット
障害物に見立ててのトレーニングに、別売りの留め具を使用すれば組み合わせ例のようにセットすることも可能。
セット内容
土台1個、ポール上下各1本(ポールは上下2つに分解可能)
材質
ポール:ABS、土台:ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
ポール:約196、土台:約270
直径×高さ(cm)
【ポール】25×165(連結時)【土台】23×9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14164635
TH-1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください