MIKASA (ミカサ)
折り畳み式靴用粘着マット
踏んでグリップ力回復!パフォーマンス向上の必須アイテム、スリップによるプレー中のケガの予防に!体育館の床にやさしい乾式タイプ、持ち運びが楽々な軽量コンパクト設計。
セット内容
靴用粘着マット 専用アンダーボード(粘着面カバー付き)、交換用フィルム(30枚積層)フィルムはアンダーボードに装着済みです。
材質
ボード:PVC、シート:PE
色
ブルー
質量(g)
約720
寸法(cm)
36×21.5
内容量
1個
注意
※使用時は取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14164678
AC-CSM
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください