曜日別特売

くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌

くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌 - テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌 - テスコム

美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ

用途
硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです
豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。
ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による
差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。
<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。
ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。
レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。
電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。
抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体PC、ブラシPET質量(g)265(本体のみ)消費電力(W)700(HOT~DRY)/300(HOT~SET)スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ)イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシ豚毛ブローブラシ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165746TC430A-Vパープル
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
14165755TC430A-Wホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする