スポットライト100形X2拡散

スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
入力電流(100V時):0.24A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)15.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166751XAS3300LCE1【プラスチックセード】ホワイト270077.91200電球色
41,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166760XAS3300VCE1【プラスチックセード】ホワイト350077.91200温白色
41,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166769XAS3300NCE1【プラスチックセード】ホワイト500077.91200昼白色
41,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166988XAS3302LCE1【プラスチックセード】乳白270083.11280電球色
43,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166997XAS3302VCE1【プラスチックセード】乳白350083.11280温白色
43,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167006XAS3302NCE1【プラスチックセード】乳白500083.11280昼白色
43,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167347XAS3301LCE1【プラスチックセード】ブラック270059.7920電球色
41,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167356XAS3301VCE1【プラスチックセード】ブラック350059.7920温白色
41,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167365XAS3301NCE1【プラスチックセード】ブラック500059.7920昼白色
41,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする