曜日別特売

スポットライト100形X60形拡散

スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球1灯器具相当
100形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.21A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)14.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169831XAS7310LCB1【プラスチックセード】ホワイト270071.31020電球色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169840XAS7310VCB1【プラスチックセード】ホワイト350071.31020温白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169849XAS7310NCB1【プラスチックセード】ホワイト500071.31020昼白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170190XAS7312LCB1【プラスチックセード】乳白270077.91115電球色
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170199XAS7312VCB1【プラスチックセード】乳白350077.91115温白色
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170208XAS7312NCB1【プラスチックセード】乳白500077.91115昼白色
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170427XAS7311LCB1【プラスチックセード】ブラック270055.2790電球色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170436XAS7311VCB1【プラスチックセード】ブラック350055.2790温白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170445XAS7311NCB1【プラスチックセード】ブラック500055.2790昼白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする