スポットライト100形X60形拡散

スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球1灯器具相当
100形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.2A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166866XAS7300LCE1【プラスチックセード】ホワイト270080.31020電球色
39,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166875XAS7300VCE1【プラスチックセード】ホワイト350080.31020温白色
39,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166891XAS7300NCE1【プラスチックセード】ホワイト500080.31020昼白色
39,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167225XAS7302LCE1【プラスチックセード】乳白270087.71115電球色
40,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167241XAS7302VCE1【プラスチックセード】乳白350087.71115温白色
40,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167250XAS7302NCE1【プラスチックセード】乳白500087.71115昼白色
40,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167469XAS7301LCE1【プラスチックセード】ブラック270062.2790電球色
39,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167478XAS7301VCE1【プラスチックセード】ブラック350062.2790温白色
39,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167487XAS7301NCE1【プラスチックセード】ブラック500062.2790昼白色
39,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする