スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向360度
天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
100形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.12A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14167557XAS3010LCE1【アルミダイカストセード】ホワイト270088.6700電球色
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167566XAS3010VCE1【アルミダイカストセード】ホワイト350088.6700温白色
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167575XAS3010NCE1【アルミダイカストセード】ホワイト500088.6700昼白色
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168038XAS3011LCE1【アルミダイカストセード】ブラック270083.5660電球色
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168047XAS3011VCE1【アルミダイカストセード】ブラック350083.5660温白色
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168056XAS3011NCE1【アルミダイカストセード】ブラック500083.5660昼白色
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする