スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向360度
天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
100形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.11A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否調光可(別途調光器必要)内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14170576XAS3000LCB1【アルミダイカストセード】ホワイト7.9270088.6700
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170585XAS3000VCB1【アルミダイカストセード】ホワイト7.9350088.6700
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170601XAS3000NCB1【アルミダイカストセード】ホワイト7.9500088.6700
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14171057XAS3001LCB1【アルミダイカストセード】ブラック7.6270086.8660
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14171066XAS3001VCB1【アルミダイカストセード】ブラック7.6350086.8660
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14171075XAS3001NCB1【アルミダイカストセード】ブラック7.6500086.8660
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする