スポットライト100形拡散X集光

スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ
高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.23A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169885XAS3390LCB1【プラスチックセード】ホワイト2700741200電球色
49,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169901XAS3390VCB1【プラスチックセード】ホワイト3500741200温白色
49,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169910XAS3390NCB1【プラスチックセード】ホワイト5000741200昼白色
49,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170251XAS3392LCB1【プラスチックセード】乳白270080.81310電球色
50,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170260XAS3392VCB1【プラスチックセード】乳白350080.81310温白色
50,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170269XAS3392NCB1【プラスチックセード】乳白500080.81310昼白色
50,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170488XAS3391LCB1【プラスチックセード】ブラック270063.81035電球色
49,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170497XAS3391VCB1【プラスチックセード】ブラック350063.81035温白色
49,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170506XAS3391NCB1【プラスチックセード】ブラック500063.81035昼白色
49,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする