スポットライト60形X2拡散

スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球2灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.18A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)11.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169797XAS1300LCB1【プラスチックセード】ホワイト270073.6840電球色
39,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169806XAS1300VCB1【プラスチックセード】ホワイト350073.6840温白色
39,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169815XAS1300NCB1【プラスチックセード】ホワイト500073.6840昼白色
39,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170041XAS1302LCB1【プラスチックセード】乳白270083.3950電球色
40,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170050XAS1302VCB1【プラスチックセード】乳白350083.3950温白色
40,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170059XAS1302NCB1【プラスチックセード】乳白500083.3950昼白色
40,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170400XAS1301LCB1【プラスチックセード】ブラック270057.8660電球色
39,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170409XAS1301VCB1【プラスチックセード】ブラック350057.8660温白色
39,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170418XAS1301NCB1【プラスチックセード】ブラック500057.8660昼白色
39,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする