スポットライト60形拡散

スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.08A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165798XAS1012LCE1【プラスチックセード】ホワイト270084420電球色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165807XAS1012VCE1【プラスチックセード】ホワイト350084420温白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165816XAS1012NCE1【プラスチックセード】ホワイト500084420昼白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166069XAS1014LCE1【プラスチックセード】乳白270095475電球色
21,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166078XAS1014VCE1【プラスチックセード】乳白350095475温白色
21,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166087XAS1014NCE1【プラスチックセード】乳白500095475昼白色
21,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166507XAS1013LCE1【プラスチックセード】ブラック270066330電球色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166516XAS1013VCE1【プラスチックセード】ブラック350066330温白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166525XAS1013NCE1【プラスチックセード】ブラック500066330昼白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする