スポットライト60形拡散

スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.09A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168607XAS1002LCB1【プラスチックセード】ホワイト270073.6420電球色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168616XAS1002VCB1【プラスチックセード】ホワイト350073.6420温白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168625XAS1002NCB1【プラスチックセード】ホワイト500073.6420昼白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168957XAS1004LCB1【プラスチックセード】乳白270083.3475電球色
21,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168966XAS1004VCB1【プラスチックセード】乳白350083.3475温白色
21,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168975XAS1004NCB1【プラスチックセード】乳白500083.3475昼白色
21,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169438XAS1003LCB1【プラスチックセード】ブラック270057.8330電球色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169447XAS1003VCB1【プラスチックセード】ブラック350057.8330温白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169456XAS1003NCB1【プラスチックセード】ブラック500057.8330昼白色
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする