スポットライト60形集光

スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形ダイクール電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.07A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165859XAS1022LCE1【プラスチックセード】ホワイト270087435電球色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165868XAS1022VCE1【プラスチックセード】ホワイト350087435温白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165877XAS1022NCE1【プラスチックセード】ホワイト500087435昼白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166209XAS1024LCE1【プラスチックセード】乳白270088440電球色
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166218XAS1024VCE1【プラスチックセード】乳白350088440温白色
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166227XAS1024NCE1【プラスチックセード】乳白500088440昼白色
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166568XAS1023LCE1【プラスチックセード】ブラック270080400電球色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166577XAS1023VCE1【プラスチックセード】ブラック350080400温白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166586XAS1023NCE1【プラスチックセード】ブラック500080400昼白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする