曜日別特売

タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア

タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア - タフレックタフレック 4本脚業務用ルーフキャリア - タフレックタフレック 4本脚業務用ルーフキャリア - タフレックタフレック 4本脚業務用ルーフキャリア - タフレック

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。
ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。
【サイズ】
荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。
【耐久性】
TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。
【スタイル】
洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)
【機能】
好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。
【性能】
強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!

適合車種タフト 年式:R2.6~ 型式:LA900S/LA910Sタイプルーフレール付車幅(mm)(B)1175、脚取付:(E)630~910高さ(mm)(C)120、キャリア:(D)170最大積載量(kg)30長さA(mm)840内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14164967HS226A+30(C)120、キャリア:(D)170
39,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする