テスコム
ヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒート
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途
40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。
ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。
約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定
温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時)
〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。
〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください
〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。
※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)
インテリアに調和するシンプルなカラーです。
付属品
ポーチ
材質
本体:PA66+30%GF
色
ホワイト
質量(g)
360(本体のみ)
消費電力(W)
0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)
スイッチ
電源スイッチ
電源
AC100-125/200-240V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×60×50(本体のみ)
温度表示
LED表示
イオン
マイナスイオン
機能
【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)
200/180/160/140
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14165737
TB560A-W
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください