曜日別特売

モニタースタンド アンカータイプ

モニタースタンド アンカータイプ - SUS(エスユーエス)
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14164791C1A-A01040030以下
24,200
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164800C1A-A01150030以下
24,800
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164809C1A-A01260030以下
25,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164818C1A-A01370030以下
25,900
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164827C1A-A01480030以下
26,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164836C1A-A01590030以下
27,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14164845C1A-A016100030以下
27,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164861C1A-A017110020以下
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164870C1A-A018120020以下
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする